VESTIL SSH-7939-80 Stație de autobuz adăpost pentru fumători | AG7ZMT 9PLM9

VESTIL SSH-7939-80 Stație de autobuz Smoking Shelter

Articol: AG7ZMT Model: SSH-7939-80Ref. transversală: 9PLM9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,014.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdăpost pentru fumători
Zonă25.77 sq ft.
Înălțimea spate79 3 / 16 "
CuloriSilver
Adâncime49 1 / 3 "
Materiale cadruOţel
Înălțimea frontală83 15 / 16 "
Înălţime83 1 / 2 "
Înălțimea interioară77.187 "
Lungime interioară37.5 "
Lățimea interioară69.75 "
Lungime49 1 / 3 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Capacitatea persoanei3 la 4
Material de acoperișPolicarbonat ondulat
Înălțimea acoperișului0.5627:12
Stil de acoperișslanted
Tip acoperișPolicarbonat ondulat
Material panou lateralPolicarbonat semitransparent
Înălțime utilă77 9 / 16 "
Lungime utilizabilă37 1 / 2 "
Lățime utilizabilă69 3 / 4 "
Protecție UVDa
Finisaj de pereteSemi clar
Material de peretePolicarbonat
Lăţime75 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.9
Înălțimea navei (cm)212.25
Lungimea navei (cm)193.68
Lățimea navei (cm)125.25
Codul HS9406008030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SSH-7939-80 Stație de autobuz Smoking Shelter
€4,014.04 /unitate