Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSKY I4006 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 6l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJB 1KBE8

HUSKY I4006 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 6l x 3-1/4l x 1-5/8h

În stoc
Element: AB2AJB Model: I4006Crucea Ref: 1KBE8
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
€21.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere de perete pentru suport pentru paleți în formă de lacrimă
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Înălţime1.625 "
Lungime6"
MaterialOţel
Adâncimea totală3.25 "
Inălțime totală1.625 "
Lățimea totală6"
Deschidere6"
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302423065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLățimea totalăDeschiderePreț
HUSKY I4008 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJC 1KBE9 I40088"8"8"€38.51
HUSKY I4012 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 12 x 3-1/4 x 1-5/8 | AB2AJD 1KBF1 I401212 "12 "12 "€40.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY I4006 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 6l x 3-1/4l x 1-5/8h
€21.31 /unitate