Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSKY I4008 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJC 1KBE9

HUSKY I4008 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h

În stoc
Post: AB2AJC Model: I4008Crucea Ref: 1KBE9
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
€38.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțiere de perete pentru suport pentru paleți în formă de lacrimă
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Înălţime1.625 "
Lungime8"
MaterialOţel
Adâncimea totală3.25 "
Inălțime totală1.625 "
Lățimea totală8"
Deschidere8"
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLățimea totalăDeschiderePreț
HUSKY I4006 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 6l x 3-1/4l x 1-5/8h | AB2AJB 1KBE8 I40066"6"6"€21.31
HUSKY I4012 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 12 x 3-1/4 x 1-5/8 | AB2AJD 1KBF1 I401212 "12 "12 "€40.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY I4008 Distanțiere de perete pentru rafturi pentru paleți 8l x 3-1/4l x 1-5/8h
€38.51 /unitate