VESTIL Raft de stocare SSRT-47-HP, 36 inchi lungime x 92 inchi înălțime

Element: AG7ZND Model: SSRT-47-HP
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,141.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de bare vertical cu o singură față
Capacitate Bay1500 lbs.
Adâncimea golfului36 "
Lățimea golfului9.75 "
Capacitate6000 lbs.
Lanț inclusDa
Lanț cu cârlige la fiecare capăt48 "
CuloriAlbastru
Distanța dintre golfuri9 3 / 4 "
Materiale cadruOţel
Înălţime92 "
Lungime36 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de golfuri4
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală92 "
Lățimea totală48.5 "
Lăţime48.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.15
Înălțimea navei (cm)233.68
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea golfuluiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Raft de depozitare vertical VESTIL SSRT-47, 48-1/2 inch lx61 inch inaltime | AD8PYE 4LNY9 SSRT-4724 "24 "60.88 "€872.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft de stocare SSRT-47-HP, 36 inchi lungime x 92 inchi înălțime
€1,141.51 /unitate