Raft de depozitare vertical VESTIL SSRT-47, 48-1/2 inch lx61 inch inaltime | AD8PYE 4LNY9

VESTIL Raft de depozitare vertical SSRT-47, 48-1/2 inch lx61 inch inaltime

În stoc
Articol: AD8PYE Model: SSRT-47Crucea Ref: 4LNY9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€854.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de bare vertical cu o singură față
Capacitate Bay1500 lbs.
Adâncimea golfului24 "
Lățimea golfului9.75 "
Capacitate6000 lbs.
Lanț inclusDa
Lanț cu cârlige la fiecare capăt48 "
CuloriAlbastru
Adâncime24 "
Distanța dintre golfuri9 3 / 4 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Înălţime61 "
Lungime24 "
Capacitate de încărcare1500 lb.
MaterialOţel
Numărul de golfuri4
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală60.88 "
Lățimea totală48.5 "
Lăţime48.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.3
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea golfuluiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Raft de depozitare VESTIL SSRT-47-HP, 36 inchi lungime x 92 inchi înălțime | AG7ZND SSRT-47-HP36 "36 "92 "€943.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Raft de depozitare vertical SSRT-47, 48-1/2 inch lx61 inch inaltime
€854.65 /unitate