VESTIL SU-1000-SCB Dockleveler acționat, cu picioare 131 inch x 88 inch dimensiune

Element: AG7ZTD Model: SU-1000-SCB
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,204.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion acționat Dockleveler
Adâncimea barei de protecție2"
Înălțimea barei de protecție16 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție2"
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție5"
Capacitate20000 lbs.
CuloriMaro
Presiune pe punte55000 psi
Înălţime48.38 "
Metoda de instalareÎn fața Docului
Lungime131.06 "
Proiecția buzelor6.5 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului12 "
Max. Service Sub Dock8"
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareAcționat cu picioare
Lungime totală48.375 ft.
Adâncimea groapei48 "
Lungimea gropii104 1 / 2 "
Lățimea gropii74 "
Lungimea platformei104.5 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.25 "
Lățimea peronului74 "
Gama de servicii deasupra docului12 "
Interval de service sub andocare8"
Deck placat cu oțel55000 psi
Lăţime88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1269.45
Înălțimea navei (cm)122.87
Lungimea navei (cm)332.9
Lățimea navei (cm)223.52
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea gropiiLungimea platformeiPreț
VESTIL SU-600-SCB Dockleveler acționat cu picioare 84.25 inch x 88 inch Dimensiune | AG7ZTE SU-600-SCB84.25 "56 1 / 2 "56.5 "€10,414.84
RFQ
VESTIL SU-800-SCB Dockleveler acționat cu picioare 107.25 inch x 88 inch Dimensiune | AG7ZTF SU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€12,725.92
RFQ
VESTIL SU-800-SCB-F Dockleveler acționat cu picioare 113.25 inch x 88 inch Dimensiune | AG7ZTG SU-800-SCB-F113.25 "86 1 / 2 "86.5 "€13,841.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SU-1000-SCB Dockleveler acționat, cu picioare 131 inch x 88 inch dimensiune
€19,204.55 /unitate