VESTIL SWAC-92 Bord de aliniere a roților, dimensiune 92 inch, galben

Articol: AG7ZVB Model: SWAC-92
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€826.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordura de aliniere
CuloriGalben
Lungimea curbei92 "
Forma borduruluiSecțiunea centrală
Diametru4 1 / 2 "
Înălţime8.937 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime95.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Diametru orificiul plăcii de montare.0.875 "
Lungimea plăcii de montare8"
Lățimea plăcii de montare8"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
Adâncimea totală95.5 "
Inălțime totală8.94 "
Lungime totală95.5 "
Lățimea totală8"
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.45
Înălțimea navei (cm)22.7
Lungimea navei (cm)242.57
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea curbeiLungime totalăPreț
VESTIL SWAC-144 Bord de aliniere a roților, dimensiune 144 inch, galben | AG7ZVA SWAC-144144 "147.5 "€685.71
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWAC-92 Bord de aliniere a roților, dimensiune 92 inch, galben
€826.20 /unitate