VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 inch x 13-5/8 inch Dimensiune, galben/negru | AG7ZWX

VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 inch x 13-5/8 inch Dimensiune, galben/negru

În stoc
Articol: AG7ZWX Model: SWCP-3-YB-L

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Capacitate260 lbs.
Adâncime40 "
Înălţime2 1 / 8 "
Lungime40 "
Capacitate de încărcare260 lbs.
MaterialABS
Unități de măsurareFIECARE
Capacitate de sarcină uniformă pe axă13500 lbs.
Înălțime utilă1 1 / 2 "
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)34.61
Codul HS3926909987
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereÎnălțime utilăPreț
VESTIL SWCP-1X-YB Extensie cablu Sidewinder, dimensiune 12 inch x 3 inch, galben/negru | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€36.24
VESTIL SWCP-1X-YB-L Protector Sidewinder, 12 inch x 13-5/8 inch, galben/negru | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "€105.58
VESTIL SWCP-1X-YB-M Protector Sidewinder, dimensiune 12 inch x 9-3/4 inch, galben/negru | AG7ZWM SWCP-1X-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.12 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€75.98
Protector de cablu VESTIL SWCP-3-YB cu capac, dimensiune 3x40 inch, galben/negru | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€83.09
VESTIL SWCP-3-YB-M Protector Sidewinder, 40 inch x 9-3/4 inch, galben/negru | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€212.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 inch x 13-5/8 inch Dimensiune, galben/negru
€284.04 /unitate