VESTIL SWR-24-6-48 Înălțător de roți din oțel, 48 inch lungime x 24 inch lățime x 6.25 inch înălțime

În stoc
Articol: AG7ZYQ Model: SWR-24-6-48

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,153.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de ridicare a roților
ArcuitDa
Capacitate40000 lbs.
CuloriMaro
Înălţime6.25 "
Lungime48 ft.
Lungimea nivelului24 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Material rampăOţel
Rezistent la rupereDa
Grosimea plăcii de rulare superioară1 / 4 "
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7 1 / 2 "
Lățime utilizabilă24 "
Lăţime38.5 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 76.95
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)97.79
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea niveluluiLăţimePreț
VESTIL SWR-18-10-60 Înălțător de roți din oțel, 60 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXP SWR-18-10-6060 ft.20 "32.5 ft.€1,373.85
VESTIL SWR-18-10-72 Înălțător pentru roți din oțel, 72 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXQ SWR-18-10-7272 ft.32 "32.5 ft.€1,269.81
RFQ
VESTIL SWR-18-10-84 Înălțător de roți din oțel, 84 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXR SWR-18-10-8484 ft.44 "32.5 ft.€1,401.58
RFQ
VESTIL SWR-18-10-96 Înălțător de roți din oțel, 96 inch lungime x 18 inch lățime x 10.25 inch înălțime | AG7ZXT SWR-18-10-9696 ft.56 "32.5 ft.€1,609.23
RFQ
VESTIL SWR-18-12-108 Înălțător pentru roți din oțel, 108 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime | AG7ZXU SWR-18-12-108108 ft.60 "32.5 ft.€1,901.26
RFQ
VESTIL SWR-18-12-72 Înălțător de roți din oțel, 72 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime | AG7ZXV SWR-18-12-7272 ft.24 "32.5 ft.€1,308.53
RFQ
VESTIL SWR-18-12-84 Înălțător de roți din oțel, 84 inch lungime x 18 inch lățime x 12.25 inch înălțime | AG7ZXW SWR-18-12-8484 ft.36 "32.5 ft.€1,454.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWR-24-6-48 Înălțător de roți din oțel, 48 inch lungime x 24 inch lățime x 6.25 inch înălțime
€1,153.71 /unitate