Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Instrument magnetic de ridicare TAM-30, telescopic, din aluminiu

În stoc
Articol: AG8AAQ Model: TAM-30
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
€51.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Capacitate30 lbs.
CuloriSilver
Adâncime3"
ExtensibilDa
Lungime extinsă45 3 / 4 "
MânerDa
mâner Lungime45 3 / 4 "
Manipulați materialulAluminiu
Înălţime28 "
Lungime3"
MaterialAluminiu
Max. Lungime45 3 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime28 1 / 2 "
Procesul de eliminareManual
Lungime retrasă28 1 / 2 "
Lățimea de măturare3"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Instrument magnetic de ridicare TAM-30, telescopic, din aluminiu
€51.72 /unitate