DAYTON 29XP44 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Lift 5 picioare | AF9EXV

DAYTON 29XP44 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Ridicare 5 picioare

În stoc
Articol: AF9EXV Model: 29xp44.

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€946.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
FrânăFrână mecanică cu sarcină Ratch și Pawl
LanţOțel călit
Lungimea lanțului5-1 / 2 ft.
finalizareaPlacat cu zinc
Deschiderea cârligului1-17/32 "
Lungimea manetei16-1/8 "
Ridicare5 ft.
Capacitate de încărcare6000 lb.
Min. Între Cârlige19.625 "
Suprasarcină de protecțieDa
Trageți pentru a ridica sarcina nominală72 lb.
Reeving1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.0218
Înălțimea navei (cm)53.49
Lungimea navei (cm)19.51
Lățimea navei (cm)19.99
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDeschiderea cârliguluiCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț
DAYTON 29XP38 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Lift 5 picioare | AF9EXN 29XP38Placat cu zinc1.125 "1500 lb.13.375 "€833.69
DAYTON 29XP41 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb Lift 5 picioare | AF9EXR 29XP41Placat cu zinc1-7/32 "3000 lb.15.625 "€634.03
DAYTON 29XP45 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb Lift 5 picioare | AF9EXW 29XP45Pudră acoperită1.125 "1500 lb.13.375 "€692.83
DAYTON 29XP48 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb Lift 5 picioare | AF9EXZ 29XP48Pudră acoperită1-7/32 "3000 lb.15.625 "€1,177.64
DAYTON 29XP53 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Lift 5 picioare | AF9EYE 29XP53Pudră acoperită1-17/32 "6000 lb.19.625 "€2,133.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29XP44 Palan cu lanț cu pârghie 6000 lb Ridicare 5 picioare
€946.47 /unitate