VESTIL TAS-15-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu

Articol: AG8ABP Model: TAS-15-6072
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,276.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Unghi11 grade
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi teșit11 grade
Capacitate15000 lbs.
CuloriSilver
Înălțimea bordurii (în.)4 3 / 4 "
Distanța de la Bend la Edge8 3 / 4 "
Distanța de la picior la margine11 "
Material DockboardAluminiu
Înălţime18.69 "
Diferenţial de înălţime12 "
Lungime72 "
Capacitate de încărcare15000 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală18.69 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală60 "
Grosimea farfuriei1 / 2 "
Lungime utilizabilă72 "
Lățime utilizabilă56 1 / 4 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.95
Înălțimea navei (cm)47.47
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la Bend la EdgeÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-15-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, aluminiu | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,626.59
VESTIL TAS-15-5448 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€2,130.75
VESTIL TAS-15-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG8ABJ TAS-15-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,738.92
VESTIL TAS-15-5472 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, 54 inch x 72 inch dimensiune, aluminiu | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€2,661.67
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,709.81
VESTIL TAS-15-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "€2,226.07
VESTIL TAS-15-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€3,199.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-15-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu
€3,276.14 /unitate