VESTIL TAS-15-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu | AG8ABJ

VESTIL TAS-15-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AG8ABJ Model: TAS-15-5460

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,738.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
Clasa ANSIMH 30.2
Unghi de îndoire11 grade
Capacitate15000 lbs.
Înălţime17 "
Lungime60 "
Capacitate de încărcare15000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Grosimea farfuriei3 / 8 "
Lungime utilizabilă60 "
Lățime utilizabilă50 1 / 2 "
Lăţime54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.75
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)137.16
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDistanța de la Bend la EdgeÎnălţimeDiferenţial de înălţimeLungimeGrosimea farfurieiLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL TAS-15-5436 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 36 inch, aluminiu | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,626.59
VESTIL TAS-15-5448 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 48 inch, aluminiu | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€2,130.75
VESTIL TAS-15-5472 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, 54 inch x 72 inch dimensiune, aluminiu | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€2,661.67
RFQ
VESTIL TAS-15-6036 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 36 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,709.81
VESTIL TAS-15-6048 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, 60 inch x 48 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "€2,226.07
VESTIL TAS-15-6060 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, 60 inch x 60 inch dimensiune, argintiu, aluminiu | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€3,199.78
VESTIL TAS-15-6072 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 60 inch x 72 inch, argintiu, aluminiu | AG8ABP TAS-15-60728 3 / 4 "18.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€3,276.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TAS-15-5460 Placă de andocare, bordură de oțel, 15000 lb. Capacitate, dimensiune 54 inch x 60 inch, aluminiu
€2,738.92 /unitate