VESTIL TG-1200-ROLL-RIB Ușă cu bandă de vinil din PVC, material cu nervuri transparente, lungime de 150 de picioare

Element: CE4RAT Model: TG-1200-ROLL-RIB
€864.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate35 grade C
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lb.
Transmisie ceață6.3%
Sarcina la 100% alungire32.2 lbs.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialAluminiu
Max. Alungire la tracțiune38.8%
Temp. De funcționare Gamă-10 Deg. până la 140 de grade. F
Lungimea rolei150 ft.
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 psi
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Forța de tracțiune2635 psi
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
VESTIL TG-1200-ROLL-RIB Ușă cu bandă de vinil din PVC, material cu nervuri transparente, lungime de 150 de picioare
€864.38 /unitate