VESTIL TG-1200-SH-72-192 Ușă cu bandă de vinil PVC, suprapunere standard, dimensiune 72 inch x 192 inch | AG8AHZ

VESTIL TG-1200-SH-72-192 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 72 inch x 192 inch

Articol: AG8AHZ Model: TG-1200-SH-72-192
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,022.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Adâncime1 / 8 "
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lb.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime192 "
Lungime0.12 "
Sarcina la 100% alungire32 1/5 lb.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Unități de măsurareFIECARE
Design de montareAntet
Înălțimea de deschidere192 "
Lățimea de deschidere72 "
Temp. De funcționare Gamă10 de grade. la 140 de grade. F
Stil de suprapunereStandard
Panou de materialVinil din PVC
Grosimea panoului1 / 8 "
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 Psi la 23 de grade. C
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii12 "
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime1 / 8 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)487.68
Lungimea navei (cm)0.3
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS3925200091
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadÎnălţimeSarcina la 100% alungireTemp. De funcționare GamăRigiditateGrosimePreț
VESTIL TG-1200-SH-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 120 inch | AG8AHE TG-1200-SH-120-120120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,158.82
VESTIL TG-1200-SH-120120LT Ușă cu bandă de vinil din PVC, temperatură joasă, dimensiune 120 x 120 inchi | AG8AHF TG-1200-SH-120120LT120 "2"35 2/5 lb.120 "32 1/5 lb.40 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,450.05
VESTIL TG-1200-SH-120-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 144 inch | AG8AHG TG-1200-SH-120-144120 "2"35 2/5 lb.144 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,339.13
VESTIL TG-1200-SH-120-168 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 168 inch | AG8AHH TG-1200-SH-120-168120 "2"35 2/5 lb.168 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,520.99
VESTIL TG-1200-SH-120-192 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 192 inch | AG8AHJ TG-1200-SH-120-192120 "2"35 2/5 lb.192 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€1,699.37
VESTIL TG-1200-SH-120-60 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 60 inch | AG8AHK TG-1200-SH-120-60120 "2"35 2/5 lb.60 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€713.63
VESTIL TG-1200-SH-120-72 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 120 inch x 72 inch | AG8AHL TG-1200-SH-120-72120 "2"35 2/5 lb.72 "32 1/5 lb.10 de grade. la 140 de grade. F1805 Psi la 23 de grade. C1 / 8 "€801.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-1200-SH-72-192 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere standard, dimensiune 72 inch x 192 inch
€1,022.11 /unitate