VESTIL TG-800-FW-96-96 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, montare pe perete, dimensiune 96 x 96 inch

Element: CE4RGC Model: TG-800-FW-96-96
€838.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă cu bandă de vinil
Temp. fragilitate0.35 grade C
Culoriclar
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Transmisie ceață6.3%
Înălţime96 "
Sarcina la 100% alungire32.2 lbs.
Transmisie luminoasă82.80%
MaterialVinil din PVC
Max. Alungire la tracțiune388%
Tip montareMontarea pe perete
Înălțimea de deschidere96 "
Lățimea de deschidere96 "
Temp. De funcționare Gamă-10 Deg. până la 140 de grade. F
Stil de suprapunereComplet
Panou de materialVinil din PVC
Gravitație specifică1.22
Rigiditate1805 psi
Rezistență @ 100% alungire1181 psi
Lățimea benzii8"
Forța de tracțiune2635 psi
Grosime0.08 "
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLăţimePreț
VESTIL TG-800-FW-108-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, montare pe perete, dimensiune 108 x 120 inch | CE4RFX TG-800-FW-108-120120 "108 "€919.04
RFQ
VESTIL TG-800-FW-120-120 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, montare pe perete, dimensiune 120 x 120 inci | CE4RFY TG-800-FW-120-120120 "120 "€1,020.79
RFQ
VESTIL TG-800-FW-120-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, montare pe perete, dimensiune 120 x 144 inci | CE4RFZ TG-800-FW-120-144144 "120 "€1,176.88
RFQ
VESTIL TG-800-FW-144-144 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, montare pe perete, dimensiune 144 x 144 inch | CE4RGA TG-800-FW-144-144144 "144 "€1,413.03
RFQ
VESTIL TG-800-FW-96-108 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inchi, montare pe perete, dimensiune 96 x 108 inci | CE4RGB TG-800-FW-96-108108 "96 "€752.93
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TG-800-FW-96-96 Ușă cu bandă de vinil din PVC, suprapunere completă de 2/25 inch, montare pe perete, dimensiune 96 x 96 inch
€838.40 /unitate