VESTIL TRS-1927-2-FB Camion din oțel, etaj dublu, frână de 19 x 27 inchi | AG8AXP

VESTIL TRS-1927-2-FB Camion din oțel, etaj dublu, frână de 19 x 27 inchi

În stoc
Articol: AG8AXP Model: TRS-1927-2-FB

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€651.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate330 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.4"
Înălțimea mânerului33 5 / 8 "
Înălţime33.625 "
Include(1) mâner rabatabil cu înălțime de 33 5/8 inchi, (2) roți rigide cu lățime de 1 1/2 inchi și (2) roți pivotante cu lățime de 1 1/2 inchi
Lungime33.625 "
Capacitate de încărcare330 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei26 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Inălțime totală33.63 "
Lungime totală33.63 "
Lățimea totală19 "
Platforma de la sol5.5 "
Înălțimea platformei5.5 "
Lungimea platformei27 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului19 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Înălțimea raftului superior26 "
Lungime utilizabilă26.125 "
Lățime utilizabilă17-1 / 2 In.
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)85.41
Lungimea navei (cm)85.41
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS7326908588
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Lățimea rotoruluiLățimea totalăPlatforma de la solÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Camion din oțel VESTIL TRS-1827-M-FB, partea cu plasă, frână de 18 x 27 inchi | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€836.57
Camion din oțel VESTIL TRS-1924-FB, mâner pliabil, frână de 19 x 24 inchi | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€349.85
VESTIL TRS-2334-M-FB Camion din oțel, partea cu plasă, frână de 23 x 34 inchi | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€994.43
VESTIL TRS-2429-DH-FB Camion din oțel, mâner dublu, frână de 24 x 29 inch | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
Camion din oțel VESTIL TRS-2431-FB, mâner pliabil, frână de 24 x 31 inchi | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "€533.45
VESTIL TRS-2434-2-FB Camion din oțel, etaj dublu, frână de 24 x 34 inchi | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€992.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TRS-1927-2-FB Camion din oțel, etaj dublu, frână de 19 x 27 inchi
€651.26 /unitate