Camion din oțel VESTIL TRS-2431-FB, mâner pliabil, frână de 24 x 31 inchi | AG8AXY

VESTIL Camion din oțel TRS-2431-FB, mâner pliabil, frână de 24 x 31 inci

În stoc
Articol: AG8AXY Model: TRS-2431-FB

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€533.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Capacitate660 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Frana de piciorDa
Înălțimea mânerului33-7 / 8 In.
Înălțimea mânerului33.875 "
Înălţime33.88 "
Lungime40.25 "
Capacitate de încărcare660 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea platformei31 "
Lățimea peronului24 "
TipMâner pliabil
Lungime utilizabilă30.125 "
Lățime utilizabilă22-5 / 8 In.
Lăţime24.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)86.04
Lungimea navei (cm)102.24
Lățimea navei (cm)61.28
Codul HS7326908588
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCaster Dia.Lățimea rotoruluiLățimea totalăPlatforma de la solÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
Camion din oțel VESTIL TRS-1827-M-FB, partea cu plasă, frână de 18 x 27 inchi | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€836.57
Camion din oțel VESTIL TRS-1924-FB, mâner pliabil, frână de 19 x 24 inchi | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€349.85
VESTIL TRS-1927-2-FB Camion din oțel, etaj dublu, frână de 19 x 27 inchi | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€651.26
VESTIL TRS-2334-M-FB Camion din oțel, partea cu plasă, frână de 23 x 34 inchi | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€994.43
VESTIL TRS-2429-DH-FB Camion din oțel, mâner dublu, frână de 24 x 29 inch | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
RFQ
VESTIL TRS-2434-2-FB Camion din oțel, etaj dublu, frână de 24 x 34 inchi | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€992.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Camion din oțel TRS-2431-FB, mâner pliabil, frână de 24 x 31 inci
€533.45 /unitate