Set de mâner dublu VESTIL TRS-DH-HDL, oțel | AG8AYB

VESTIL Set mâner dublu TRS-DH-HDL, oțel

În stoc
Articol: AG8AYB Model: TRS-DH-HDL

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€129.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAccesoriu pentru camion platformă
CuloriAlb
Înălţime23 3 / 8 "
Lungime3 3 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurarePERECHE
Inălțime totală23 3 / 8 "
Lungime totală3 3 / 4 "
Lățimea totală17 1 / 2 "
Dimensiune ambalaj2
Sursa de putereMână
Lăţime17 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)59.37
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8716805090
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Set mâner dublu TRS-DH-HDL, oțel
€129.85 /unitate