Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie dinamometrică VESTIL TW-12 cu putere nominală de la 10 la 150 ft-lb.s | AG8BFT

VESTIL Cheie dinamometrică TW-12 cu putere nominală de la 10 la 150 ft-lb.s

În stoc
Articol: AG8BFT Model: TW-12
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
€103.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie dinamometrică pentru micrometru
Acuratete-/+4%
CuloriSilver
Adâncime18.25 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Înălţime2"
IncludeCaz
Lungime18.25 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Gama de cuplu10 până la 150 ft.-lbs.
Lăţime3"
Dimensiunea bitului cheie1 / 2 "
Lungimea cheii18 1 / 4 "
Stil cheieRihtuitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)46.36
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204110060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiLungimeGama de cupluPreț
Cheie dinamometrică VESTIL TW-38 cu putere nominală de la 10 la 80 ft-lb.s | AG8BFU TW-383 / 8 "14.25 "10 până la 80 ft.-lbs.€102.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cheie dinamometrică TW-12 cu putere nominală de la 10 la 150 ft-lb.s
€103.81 /unitate