VESTIL UBX-YW Cutie utilitare din plastic, cu roți din cauciuc, 31 inch x 48 inch x 38 inch, 400 lb. Capacitate | AG8BFZ

VESTIL Cutie utilitare din plastic UBX-YW, cu roți din cauciuc, dimensiune 31 inch x 48 inch x 38 inch, 400 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BFZ Model: UBX-YW

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,469.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de perete cu nervuri
Capacitatea Bushel26 bușeli
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc solid
Tip rotorCauciuc solid
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriGalben
Adâncime31 "
Înălţime38 "
Lungime31 "
Capacitate de încărcare400 lbs.
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Dimensiune ambalaj1
Lățimea flanșei căruciorului0"
Capacitate volum15 cu. Ft.
Diametrul roților5"
Tip roatăCauciuc solid
Lățimea roții1.25 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL UBX-Y-NW Cutie de utilitate din plastic, 31 inch x 48 inch x 31-1/2 inch, 400 lb. Capacitate, galben | AG8BFY UBX-Y-NW31.5 "€1,087.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cutie utilitare din plastic UBX-YW, cu roți din cauciuc, dimensiune 31 inch x 48 inch x 38 inch, 400 lb. Capacitate
€1,469.00 /unitate