VESTIL VDKR-G3-B Poartă de siguranță pentru țevi, în formă de B, dimensiune 36 x 36 inch | AG8BNF

VESTIL VDKR-G3-B Poartă de siguranță pentru țevi, în formă de B, dimensiune 36 x 36 inch

În stoc
Post: AG8BNF Model: VDKR-G3-B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€290.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta balustradei
CuloriGalben
Materialul PoartaMetal
Înălţime36 "
Lungime44.81 "
Unități de măsurareFIECARE
OD conductă1.66 "
Dimensiunea conductei1 1 / 4 "
TipPoarta balustrada de siguranta
Lățime utilizabilă36 "
Lăţime3.62 "
Functioneaza cuVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)9.13
Lățimea navei (cm)113.51
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL VDKR-G3 Poartă de siguranță pentru țevi, în formă de P, dimensiune 36 x 36 inch | AG8BNE 8NFP9 VDKR-G344.81 "€223.34
RFQ
VESTIL VDKR-G4 Poartă de siguranță pentru țevi, în formă de P, dimensiune 48 x 36 inch | AG8BNG VDKR-G456.75 "€289.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VDKR-G3-B Poartă de siguranță pentru țevi, în formă de B, dimensiune 36 x 36 inch
€290.99 /unitate