VESTIL VGP-100 Dispozitiv de deplasare a țevilor cu canale în V cu roți pneumatice, 600 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG8BPK Model: VGP-100

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€866.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu suport pentru țevi
Capacitate600 lbs.
CuloriAlbastru
Lungimea leagănului30 "
Lățimea leagănului17 "
Înălțimea punții10 "
Ecartament1 / 4 "
Înălțimea mânerului38 "
mâner Lungime19.13 "
Înălţime38 "
Lungime49.13 "
Capacitate de încărcare600 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti2
Numărul de roți2
Dia roata spate.16 "
Materialul roții din spateCauciuc
Capacitate de încărcare statică600 lbs.
Capacitate statică uniformă600 lbs.
Capacitate de greutate600 lbs.
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții4"
Lăţime23.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)59.37
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLăţimePreț
VESTIL VGP-100-FF Dispozitiv de deplasare a țevilor cu canale în V cu roți umplute cu spumă, 1,000 lb. Capacitate, albastru | AG8BPL VGP-100-FF1000 lbs.22.62 "€1,004.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VGP-100 Dispozitiv de deplasare a țevilor cu canale în V cu roți pneumatice, 600 lb. Capacitate, albastru
€866.02 /unitate