VESTIL VGP-100-FF Dispozitiv de deplasare a țevilor cu canale în V cu roți umplute cu spumă, 1,000 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Articol: AG8BPL Model: VGP-100-FF

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,004.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu suport pentru țevi
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Lungimea leagănului30 "
Lățimea leagănului17 "
Înălțimea punții10 "
Ecartament1 / 4 "
Înălțimea mânerului38 "
mâner Lungime19.13 "
Înălţime38 "
Lungime49.13 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de roti2
Numărul de roți2
Dia roata spate.16 "
Materialul roții din spateSpumă umplută
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.
Capacitate statică uniformă1000 lbs.
Capacitate de greutate1000 lbs.
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiSpumă umplută
Lățimea roții4"
Lăţime22.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)59.37
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLăţimePreț
VESTIL VGP-100 Dispozitiv de deplasare a conductelor cu caneluri în V cu roți pneumatice, 600 lb. Capacitate, albastru | AG8BPK VGP-100600 lbs.23.38 "€866.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VGP-100-FF Dispozitiv de deplasare a țevilor cu canale în V cu roți umplute cu spumă, 1,000 lb. Capacitate, albastru
€1,004.76 /unitate