Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Rolă de mașină din oțel VHMS-2, cu 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BPW Model: VHMS-2
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
€285.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchipament Roller
Capacitate2000 lbs.
Material de rotireOţel
Dimensiunea rotorului0.75 "
Tip rotorRolă de oțel
CuloriPortocaliu
ComponenteRola mașinii
Înălţime3.25 "
Lungime8"
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role1
Numărul de roți1
Mărimea8 "x 3.5"
Mărimea roții3.25 "
Tip roatăRolă de oțel
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8428900290
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMărimeaLăţimePreț
Rolă de mașină din oțel VESTIL VHMS-15, cu 15000 lb. Capacitate | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€549.04
Rolă de mașină din oțel VESTIL VHMS-30, cu 30000 lb. Capacitate | AG8BPY VHMS-305"12.75 "30000 lbs.12.75 "x 6.5"6.5 "€701.52
Rolă de mașină din oțel VESTIL VHMS-8, cu 8000 lb. Capacitate | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€504.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rolă de mașină din oțel VHMS-2, cu 2000 lb. Capacitate
€285.66 /unitate