VESTIL Rolă de mașină din oțel VHMS-30, cu 30000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BPY Model: VHMS-30

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€701.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchipament Roller
Capacitate30000 lbs.
Material de rotireOţel
Dimensiunea rotorului0.75 "
Tip rotorRolă de oțel
CuloriPortocaliu
ComponenteRola mașinii
Înălţime5"
Lungime12.75 "
Capacitate de încărcare30000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role1
Numărul de roți1
Înălțimea rolei3 / 4 "
Lungimea rolei3 1 / 4 "
Materialul cu roleOţel
Mărimea12.75 "x 6.5"
Mărimea roții3.25 "
Tip roatăRolă de oțel
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8428900290
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareMărimeaLăţimePreț
Rolă de mașină din oțel VESTIL VHMS-15, cu 15000 lb. Capacitate | AG8BPV VHMS-154.88 "10.5 "15000 lbs.10.5 "x 5.75"5.75 "€549.04
Rolă de mașină din oțel VESTIL VHMS-2, cu 2000 lb. Capacitate | AG8BPW VHMS-23.25 "8"2000 lbs.8 "x 3.5"3.5 "€285.66
Rolă de mașină din oțel VESTIL VHMS-8, cu 8000 lb. Capacitate | AG8BPZ VHMS-84.44 "10 "8000 lbs.10 "x 5.5"5.5 "€504.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Rolă de mașină din oțel VHMS-30, cu 30000 lb. Capacitate
€701.52 /unitate