VESTIL VHPT/D-3672 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 36 inch x 72 inch

Articol: AG8BQF Model: VHPT / D-3672
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,221.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriBronza
Lungimea punții72 "
Lățimea punții36 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime42.25 "
Include(2) Niveluri platformă/punte, (2) Rotile pivotante 2" lățime și (2) Rotile rigide 2" lățime
Lungime74 "
Capacitate de încărcare1600 lbs.
Înălțimea punții inferioare9 1 / 2 "
MaterialOțel, lemn
Max. Înălțimea platformei29.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală36 "
Înălțimea platformei9.5 "
Lungimea platformei72 "
Material platformăLemn
Grosimea nominală a platformei1"
Lățimea peronului36 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică1,600 lbs.
Înălțimea punții superioare29 1 / 2 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.45
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL VHPT/D-2448 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG8BQC VHPT / D-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€888.61
VESTIL VHPT/D-2754 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 27 inch x 54 inch | AG8BQD VHPT / D-275454 "27 "56 "27 "54 "27 "€952.72
VESTIL VHPT/D-3060 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiunea 30 inch x 60 inch | AG8BQE VHPT / D-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,134.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPT/D-3672 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 36 inch x 72 inch
€1,221.39 /unitate