VESTIL VHPT/D-2754 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 27 inch x 54 inch

În stoc
Articol: AG8BQD Model: VHPT / D-2754

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€952.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă din lemn
Caster Dia.6"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriBronza
Lungimea punții54 "
Lățimea punții27 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime42.25 "
Include(2) Niveluri platformă/punte, (2) Rotile pivotante 2" lățime și (2) Rotile rigide 2" lățime
Lungime56 "
Capacitate de încărcare1600 lbs.
Înălțimea punții inferioare9 1 / 2 "
MaterialOțel, lemn
Max. Înălțimea platformei29.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Inălțime totală36.5 "
Lungime totală56 "
Lățimea totală27 "
Înălțimea platformei9.5 "
Lungimea platformei54 "
Material platformăLemn
Grosimea nominală a platformei1"
Lățimea peronului27 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.6"
Capacitate de încărcare statică1,600 lbs.
Înălțimea punții superioare29 1 / 2 "
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL VHPT/D-2448 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG8BQC VHPT / D-244848 "24 "50 "24 "48 "24 "€888.61
VESTIL VHPT/D-3060 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiunea 30 inch x 60 inch | AG8BQE VHPT / D-306060 "30 "62 "30 "60 "30 "€1,134.91
VESTIL VHPT/D-3672 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 36 inch x 72 inch | AG8BQF VHPT / D-367272 "36 "74 "36 "72 "36 "€1,009.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHPT/D-2754 Cărucior cu platformă din lemn de esență tare cu două etaje, dimensiune 27 inch x 54 inch
€952.72 /unitate