Bazin de retenție VESTIL VSRB-WS-4 cu pereți de separare, 2400 lb. Capacitate | AG8BZY

VESTIL Bazin de retenție VSRB-WS-4 cu pereți de separare, 2400 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG8BZY Model: VSRB-WS-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,535.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu platformă de vărsare a tamburului
Lungimea brațului18.5 "
Lățimea brațului23 "
Capacitate2,400 lbs.
CuloriAlbastru
Înălţime53 "
Înălțime de utilizare18 1/2 ft.
Lungime55 "
Capacitate de încărcare2400 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de tobe4
Inălțime totală53 "
Lungime totală55 "
Lățimea totală50 "
Lăţime50 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.5
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Bazin de retenție VESTIL VSRB-WS-2 cu pereți separatori, 1200 lb. Capacitate | AG8BZX VSRB-WS-255 "54 "34 "€3,856.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bazin de retenție VSRB-WS-4 cu pereți de separare, 2400 lb. Capacitate
€4,535.64 /unitate