Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL WBS-42 Tăuș pentru barieră din plastic, galben/negru

În stoc
Post: AG8CDB Model: WBS-42
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
€114.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de bariere Post
Lungimea bazei3 1 / 2 "
Lățimea bazei8 3 / 4 "
CuloriNegru
Adâncime3 1 / 2 "
Înălţime30 1 / 2 "
Înălțimea30 1/2 "până la 45"
Lungime2"
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiune ambalaj1
ReflexivNu
Miza Dia.2 3 / 8 "
Gama de înălțime a mizei22 "până la 42"
Lăţime8 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WBS-42 Tăuș pentru barieră din plastic, galben/negru
€114.25 /unitate