VESTIL WLPS-2 Scaun pentru muncitor cu asamblare ergonomică, 300 lb. Capacitate | AG8CGT

VESTIL WLPS-2 Scaun pentru muncitor cu asamblare ergonomică, 300 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8CGT Model: WLPS-2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pentru cărucior cu scule
Înălțime reglabilăDa
Capacitate300 lbs.
Caster Dia.2"
Material de rotireCauciuc dur
Lățimea rotorului7 / 8 "
CuloriNegru, argintiu
Materiale cadruOţel
Înălţime15 "
Lungime16.25 "
Capacitate de încărcare300 lbs.
MaterialMetal
Max. Înălțime ajustată20 "
Max. Gama de scaune20 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțime ajustată15 "
Min. Gama de scaune15 "
Numărul de role5
Forma pernei scaunuluiCerc
Diametru scaun.13.5 "
Lungimea scaunului13.5 "
Material scaunPoliuretan spumat
Lățimea scaunului13.5 "
Lungimea raftului16.25 "
Lățimea raftului16.25 "
Suport de sculeDa
Materialul taviiMetal
Lăţime16.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)41.28
Codul HS9401308030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WLPS-2 Scaun pentru muncitor cu asamblare ergonomică, 300 lb. Capacitate
€242.53 /unitate