VESTIL WMP-4848 Palet din sârmă sudată galvanizată, dimensiunea 48 x 48 inci

În stoc
Post: AG8CHR Model: WMP-4848

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€399.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalet
Baterie inclusăNu
CuloriGri
Capacitate de încărcare dinamică2500 lbs.
Înălțimea deschiderii furcii3"
Lățimea deschiderii furcii21 "
Ecartament12 cal.
Înălţime4"
Lungime48 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Open Deck Grid Pattern Lungime4"
Deschideți lățimea modelului grilăi puntea2"
Înălțimea capătului deschis3"
Inălțime totală4"
Lungime totală48 "
Intrare paletIntrare cu 4 căi
StackableDa
Înălțimea utilă la capătul deschis3"
Înălțimea utilă la capătul cordonului2 3 / 4 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
VESTIL WMP-4048 Palet din sârmă sudată galvanizată, dimensiune 40 x 48 inch | AG8CHQ WMP-404840 "€368.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WMP-4848 Palet din sârmă sudată galvanizată, dimensiunea 48 x 48 inci
€399.98 /unitate