Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/4S 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78

VIBCO 55-1-1/4S Vibrator Pneumatic 3300 Vpm

În stoc
Articol: AD8BGU Model: 55-1-1 / 4SCruce Ref: 4HT78
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
€387.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului400 lb.
CFM @ 60 psi7
CFM @ 80 PSI9
TaxăContinuu
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Inălțime totală5.625 "
Lungime totală6"
Lățimea totală2.5 "
Viteza @ 60 psi3300 vpm
Viteza @ 80 psi4200 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 55-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Oţel3.875 "4.5 "2"€300.10
VIBCO 55-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Oţel7.25 "9"3.5 "€512.65
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SFontă7.25 "9"3.5 "€509.26
VIBCO 55-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Oţel5.625 "6"2.5 "€398.27
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1S 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SFontă3.875 "4.5 "2"€294.04
VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Oţel7.25 "9"3.5 "€567.88
Vibrator pneumatic VIBCO 55-2S 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SFontă7.25 "9"3 13 / 16 "€558.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 55-1-1/4S Vibrator Pneumatic 3300 Vpm
€387.21 /unitate