Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76

VIBCO 55-1-1/2S Vibrator Pneumatic 2400 Vpm

În stoc
Element: AD8BGR Model: 55-1-1 / 2SCruce Ref: 4HT76

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€509.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului1000 lb.
CFM @ 60 psi9
CFM @ 80 PSI11
TaxăContinuu
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală9"
Lățimea totală3.5 "
Viteza @ 60 psi2400 vpm
Viteza @ 80 psi3200 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 55-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Oţel3.875 "4.5 "2"€300.10
VIBCO 55-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Oţel7.25 "9"3.5 "€512.65
VIBCO 55-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Oţel5.625 "6"2.5 "€398.27
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/4S 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SFontă5.625 "6"2.5 "€387.21
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1S 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SFontă3.875 "4.5 "2"€294.04
VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80 55-2Oţel7.25 "9"3.5 "€567.88
Vibrator pneumatic VIBCO 55-2S 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SFontă7.25 "9"3 13 / 16 "€558.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 55-1-1/2S Vibrator Pneumatic 2400 Vpm
€509.26 /unitate