VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80

VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi

În stoc
Element: AD8BGW Model: 55-2Cruce Ref: 4HT80

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului10,000 lb.
CFM @ 60 psi12
CFM @ 80 PSI15
dB @ 80 psi99
TaxăContinuu
Evaluarea forței610 lb.
Material carcasăOţel
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 psi
MontarePicior
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală9"
Lățimea totală3.5 "
Viteza @ 60 psi4000 vpm
Viteza @ 80 psi5000 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.025
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO 55-1 Vibrator pneumatic 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Oţel3.875 "4.5 "2"€300.10
VIBCO 55-1-1/2 Vibrator pneumatic 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1 / 2Oţel7.25 "9"3.5 "€512.65
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/2S 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SFontă7.25 "9"3.5 "€509.26
VIBCO 55-1-1/4 Vibrator pneumatic 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1 / 4Oţel5.625 "6"2.5 "€398.27
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1-1/4S 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SFontă5.625 "6"2.5 "€387.21
Vibrator pneumatic VIBCO 55-1S 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SFontă3.875 "4.5 "2"€294.04
Vibrator pneumatic VIBCO 55-2S 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SFontă7.25 "9"3 13 / 16 "€558.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO 55-2 Vibrator pneumatic 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi
€567.88 /unitate