Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO BBS-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AE9NYJ 6L761

VIBCO BBS-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi

În stoc
Articol: AE9NYJ Model: BBS-160Crucea Ref: 6L761
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
€401.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului1600 lb.
CFM @ 60 psi5
CFM @ 80 PSI7
dB @ 80 psi67
TaxăContinuu
Evaluarea forței160 lb.
Material carcasăAluminiu
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 psi
Max. Temp.350 grade F
MontareUn singur șurub
Placă de montareVandut separat
Amortizor de zgomot1A326
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2 9 / 16 "
Lungime totală4.125 "
Lățimea totală2"
Viteza @ 60 psi5500 vpm
Viteza @ 80 psi9000 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO BBS-190 Vibrator pneumatic 250 Lb 8500 Vpm 80 Psi | AD8BHE 4HT88 BBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€378.05
VIBCO BBS-100 Vibrator pneumatic 20 Lb 12000vpm 60 Psi | AE9NYG 6L759 BBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "€351.73
VIBCO BBS-130 Vibrator pneumatic 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NYH 6L760 BBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€276.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO BBS-160 Vibrator pneumatic 160 Lb 5500 Vpm 80 Psi
€401.28 /unitate