Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator cu turbină silentioasă VIBCO MLTSS-130HA 75 lb. | AF9NHH 30FW99

VIBCO MLTSS-130HA Vibrator silențios cu turbină 75 lb.

În stoc
Articol: AF9NHH Model: MLTSS-130HACrucea Ref: 30FW99
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
€946.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului750 lb.
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
TaxăContinuu
Evaluarea forței75 lb.
Material carcasăOţel inoxidabil
Port de intrare1/8 "NPT
Presiune maximă80 max.
MontareSe recomandă fierul de călcat și placa de montare
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotOpțional
Portul de desfacere1/4 "NPT
Inălțime totală2 9 / 16 "
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală1.875 "
Viteza @ 60 psi8600 vpm
Viteza @ 80 psi10,500 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8479899895

Detalii produs:

    • Submarcă: MILENIU

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO MLTSS-130 Vibrator silențios cu turbină 75 lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€860.30
VIBCO MLTSS-190 Vibrator silențios cu turbină 270 lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 grade F3.187 "5.125 "3.38 "€875.31
VIBCO MLTSS-190HT Vibrator silențios cu turbină 270 lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350 grade F3.187 "5.125 "3.38 "€1,086.34
VIBCO MLTSS-320 Vibrator silențios cu turbină 600 lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"€1,326.64
VIBCO MLTSS-320-316L Vibrator silențios cu turbină 600 lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,581.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO MLTSS-130HA Vibrator silențios cu turbină 75 lb.
€946.01 /unitate