Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIBCO MLTSS-190HT Vibrator silențios cu turbină 270 lb. | AF9NHK 30FX02

VIBCO MLTSS-190HT Vibrator silențios cu turbină 270 lb.

În stoc
Element: AF9NHK Model: MLTSS-190HTCrucea Ref: 30FX02
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
€1,086.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului2700 lb.
CFM @ 60 psi7.5
CFM @ 80 PSI8.5
dB @ 60 psi71
dB @ 80 psi71
TaxăContinuu
Evaluarea forței270 lb.
Material carcasăOţel inoxidabil
Port de intrare1/4 "NPT
Presiune maximă80 max.
Max. Temp.350 grade F
MontareSe recomandă fierul de călcat și placa de montare
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotOpțional
Portul de desfacere3/8 "NPT
Inălțime totală3.187 "
Lungime totală5.125 "
Lățimea totală3.38 "
Viteza @ 60 psi5500 vpm
Viteza @ 80 psi7200 vpm
Tip vibratorTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8479899895

Detalii produs:

    • Submarcă: MILENIU

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VIBCO MLTSS-130 Vibrator silențios cu turbină 75 lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€860.30
Vibrator cu turbină silentioasă VIBCO MLTSS-130HA 75 lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€946.01
VIBCO MLTSS-190 Vibrator silențios cu turbină 270 lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200 grade F3.187 "5.125 "3.38 "€875.31
VIBCO MLTSS-320 Vibrator silențios cu turbină 600 lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"€1,326.64
VIBCO MLTSS-320-316L Vibrator silențios cu turbină 600 lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,581.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO MLTSS-190HT Vibrator silențios cu turbină 270 lb.
€1,086.34 /unitate