Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPR-60HD 1.50a 115vac monofazat | AD1AXY 8HR4

VIBCO SPR-60HD Vibrator electric 1.50a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AD8AXY Model: SPR-60HDCrucea Ref: 4HR13
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
€949.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.50
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului600 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireAer închis peste
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței60 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală7"
Lățimea totală6"
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3200 vpm
Tip vibratorutilitare ușoare și grele
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎmprejmuireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăTip vibratorPreț
Vibrator electric VIBCO SPR-20 0.50a 115vac monofazat | AD1AXX 8HR4 SPR-200.50Deschideți ventilatorul răcit3.5 "5"5"1600 vpmCompact€622.15
Vibrator electric VIBCO SPR-80HD 1.70a 115vac monofazat | AD1AXZ 8HR4 SPR-80HD1.70Răcire completă a ventilatorului4.25 "7"6"3200 vpmutilitare ușoare și grele€858.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO SPR-60HD Vibrator electric 1.50a 115vac monofazat
€949.49 /unitate