Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPR-20 0.50a 115vac monofazat | AD1AXX 8HR4

VIBCO SPR-20 ​​Vibrator electric 0.50a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AD8AXX Model: SPR-20Crucea Ref: 4HR12

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€622.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi0.50
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului150 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireDeschideți ventilatorul răcit
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței20 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală5"
Lățimea totală5"
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză1600 vpm
Tip vibratorCompact
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎmprejmuireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăTip vibratorPreț
Vibrator electric VIBCO SPR-60HD 1.50a 115vac monofazat | AD1AXY 8HR4 SPR-60HD1.50Aer închis peste4.25 "7"6"3200 vpmutilitare ușoare și grele€949.49
Vibrator electric VIBCO SPR-80HD 1.70a 115vac monofazat | AD1AXZ 8HR4 SPR-80HD1.70Răcire completă a ventilatorului4.25 "7"6"3200 vpmutilitare ușoare și grele€858.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO SPR-20 ​​Vibrator electric 0.50a 115vac monofazat
€622.15 /unitate