Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPR-80HD 1.70a 115vac monofazat | AD1AXZ 8HR4

VIBCO SPR-80HD Vibrator electric 1.70a 115vac monofazat

În stoc
Articol: AD8AXZ Model: SPR-80HDCrucea Ref: 4HR14
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
€858.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.70
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului800 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireRăcire completă a ventilatorului
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței80 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală7"
Lățimea totală6"
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3200 vpm
Tip vibratorutilitare ușoare și grele
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0725
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎmprejmuireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVitezăTip vibratorPreț
Vibrator electric VIBCO SPR-20 0.50a 115vac monofazat | AD1AXX 8HR4 SPR-200.50Deschideți ventilatorul răcit3.5 "5"5"1600 vpmCompact€622.15
Vibrator electric VIBCO SPR-60HD 1.50a 115vac monofazat | AD1AXY 8HR4 SPR-60HD1.50Aer închis peste4.25 "7"6"3200 vpmutilitare ușoare și grele€949.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO SPR-80HD Vibrator electric 1.70a 115vac monofazat
€858.14 /unitate