Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vibrator electric VIBCO SPRT-80HD 1.70a 115vac monofazat | AD1AYC 8HR4

VIBCO Vibrator electric SPRT-80HD 1.70a 115vac monofazat

În stoc
Element: AD8AYC Model: SPRT-80HDCrucea Ref: 4HR17
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
€849.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator electric
amperi1.70
Tip rulmentsupradimensionată
Capacitatea greutății coșului800 lb.
dBA60
TaxăContinuu numai la anumite setări de forță, serviciu intermitent la setări de forță maximă
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Material clopot de capătFontă
ForţareaReglabil mecanic
Evaluarea forței80 lb.
Material carcasăAluminiu
Max. Temp.104 grade F
Placă de montareVandut separat
Poziție de montareUniversal
Inălțime totală4.25 "
Lungime totală5.5 "
Lățimea totală6"
Fază1
Sursa de putereelectric
Viteză3200 vpm
Tip vibratorutilitare ușoare și grele
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8479899895
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiForţareaInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTip vibratorPreț
Vibrator electric VIBCO SPRT-21 1.40a 115vac monofazat | AD1AYA 8HR4 SPRT-211.40Numai reostat3.5 "5"5"Compact€757.27
Vibrator electric VIBCO SPRT-60HD 1.50a 115vac monofazat | AD1AYB 8HR4 SPRT-60HD1.50Reglabil mecanic4.25 "5.5 "6"utilitare ușoare și grele€807.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIBCO Vibrator electric SPRT-80HD 1.70a 115vac monofazat
€849.24 /unitate