VICKERS 02-119816 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KDG 21U745

VICKERS 02-119816 Supapa Hidraulica 4 Cai Inchisa 12vdc

În stoc
Articol: AB6KDG Model: 02-119816Crucea Ref: 21U745

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,543.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină12 VDC
ConexiuneDIN 43650
GPM @ 3000 PSI24
Înălţime4.44 "
Lungime9.26 "
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)3000
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Tipul de etanșarefluorocarbon
MărimeaD05
Tip bobinăCentrul arcului motor
TipSolenoid acționat
Lăţime2.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăConexiuneGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimePresiune maximăMărimeaPreț
VICKERS 529760 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 529762 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 565465 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859165 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859176 Supapă hidraulică 4 căi închisă 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€1,038.40
VICKERS 859189 Supapă hidraulică 4 căi închisă 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD03€824.70
VICKERS 02-108045 Supapă hidraulică 4 căi închisă 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDCCutie de conductă de 1/2 "163.6 "8.6 "5075 psiD03€1,074.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 02-119816 Supapa Hidraulica 4 Cai Inchisa 12vdc
€1,543.79 /unitate