VICKERS 02-137117-3 Pompă cu palete simple 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev | AB4ZQY 20V914

VICKERS 02-137117-3 Pompă cu o singură paletă 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev

În stoc
Element: AB4ZQY Model: 02-137117-3Crucea Ref: 20V914

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,970.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu o singură paletă
Deplasare4.13 cu. în./rev.
Rata de curgere21 g / min
Port de intrareFlanșă CD 1 de 1-2/61".
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă cu șuruburi SAE B 2
Portul de desfacereFlanșă CD 1 de 61 inchi
Locația portuluiÎn linie cu intrare
Dimensiunea axului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413600040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Stilul axului (cu cheie)

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRata de curgereMountPreț
VICKERS 02-137110-1 Pompă cu palete simple 14 Gpm 2.78 inchi cubi/rev | AB4ZQV 20V911 02-137110-12.78 cu. în./rev.14 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,986.96
VICKERS 02-137113-1 Pompă cu palete simple 17 Gpm 3.39 inchi cubi/rev | AB4ZQW 20V912 02-137113-13.39 cu. în./rev.17 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,936.73
VICKERS 02-137117-1 Pompă cu palete simple 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev | AB4ZQX 20V913 02-137117-14.13 cu. în./rev.21 g / minFlanșă cu șuruburi SAE B 2€2,936.73
VICKERS 02-137124-1 Pompă cu palete simple 25 Gpm 4.94 inchi cubi/rev | AB4ZRB 20V917 02-137124-14.94 cu. în./rev.25 g / minFlanșă cu șuruburi SAE C 2€3,219.14
VICKERS 02-137126-1 Pompă cu palete simple 30 Gpm 5.91 inchi cubi/rev | AB4ZRC 20V918 02-137126-15.91 cu. în./rev.30 g / minFlanșă cu șuruburi SAE C 2€4,615.47
VICKERS 02-137129-1 Pompă cu palete simple 35 Gpm 6.83 inchi cubi/rev | AB4ZRD 20V919 02-137129-16.83 cu. în./rev.35 g / minFlanșă cu șuruburi SAE C 2€3,864.15
VICKERS 02-137144-1 Pompă cu palete simple 50 Gpm 9.85 inchi cubi/rev | AB4ZRE 20V920 02-137144-19.85 cu. în./rev.50 g / minFlanșă cu șuruburi SAE C 2€4,881.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 02-137117-3 Pompă cu o singură paletă 21 Gpm 4.13 inchi cubi/rev
€2,970.49 /unitate