VICKERS 421599-Y Pompă cu palete duble 3.4 inchi cubi/rev. | AB4ZTQ 20V953

VICKERS 421599-Y Pompă cu palete duble 3.4 inchi cubi/rev.

În stoc
Articol: AB4ZTQ Model: 421599-YCrucea Ref: 20V953

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,020.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete duble
Deplasare3.4 cu. in./rev.- 2.8 cu. în./rev.
Rata de curgere17gpm / 14gpm
Port de intrareFlanșă CD2 de 1-2/61".
Presiune maximă2500 psi
RPM max1800
Min. RPM600
MountFlanșă cu șuruburi SAE B 2
Portul de desfacereFlanșă CD 1 de 61" și flanșă CD 3 de 4/61".
Locația portului#1 90 de grade CW de la intrare, #2 45 grade CCW de la intrare
Dimensiunea axului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8413600020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rotirea arborelui (stânga)
    • Stilul axului (cu cheie)

Variante de produs

ProdusModelDeplasareRata de curgerePreț
VICKERS 421596-S Pompă cu palete duble 3.4 inchi cubi/rev. | AB4ZTR 20V954 421596-S3.4 cu. in./rev.-1.7 cu. în./rev.17gpm / 8gpm€5,836.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 421599-Y Pompă cu palete duble 3.4 inchi cubi/rev.
€6,020.79 /unitate