VICKERS 421AK01104B Pompă cu piston 3 inchi cubi/rev 34 Gpm | AB4ZNK 20V853

VICKERS 421AK01104B Pompă cu piston 3 inchi cubi/rev 34 Gpm

În stoc
Articol: AB4ZNK Model: 421AK01104BCrucea Ref: 20V853

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,246.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu piston cu circuit deschis
Deplasare3 cu. în./rev
Rata de curgere34 g / min
Port de intrareFlanșă CD 2 de 61 inchi
Max. PSI continuu4000
Max. Presiune intermitentă4600
Max. Putere81 HP
RPM max3600
Min. RPM600
Mount2 Șurub B
Portul de desfacereFlanșă CD 1 de 61 inchi
Locația portuluiSpate
Sigiliu arboreluipoliacrilați
Dimensiunea axului16/32 Spline

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.325
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8413309090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul controlerului (Compensator de debit de presiune cu port de detectare a sarcinii inelului torsional SAE # 4)
    • Setarea compensatorului de debit (180-220 lbf / sq in.)
    • Setarea compensatorului de presiune (4000-4100 lbf / sq in.)
    • Rotirea arborelui (dreapta)
    • Caracteristici speciale: pompă silențioasă și design compact

Variante de produs

ProdusModelPreț
VICKERS 421AK01106B Pompă cu piston 3 inchi cubi/rev 34 Gpm | AB4ZNL 20V854 421AK01106B€4,492.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICKERS 421AK01104B Pompă cu piston 3 inchi cubi/rev 34 Gpm
€4,246.74 /unitate