Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0323-0302 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 10 | AF8EUT 25DW14

VICTOR 0323-0302 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiunea 10

În stoc
Element: AF8EUT Model: 0323-0302Crucea Ref: 25DW14
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
€468.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuza de incalzire
Flux de acetilenă20-80 scfh
Presiunea acetilenei12 la 20 psig
Tip flacărăNeutru de încălzire
Serviciul de gazGaze naturale, LP, oxigen și propan
Fluxul de oxigen80-320 scfh
Presiunea oxigenului10 la 30 psig
Mărimea10
Dimensiunea sfaturilor10
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
VICTOR 0323-0262 Duza de încălzire 1 bucată 15 inch | AB8FJK 25DW12 0323-0262Acetilenă15mm15€429.27
VICTOR 0323-0324 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 10 | AF8EQD 25DW17 0323-0324Toate gazele combustibile alternative - cu excepția acetilenei1010€581.72
VICTOR 0323-0325 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 15 | AF8EQE 25DW18 0323-0325Toate gazele combustibile alternative - cu excepția acetilenei15mm15€820.19
VICTOR 0323-0326 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 20 | AF8EQF 25DW19 0323-0326Toate gazele combustibile alternative - cu excepția acetilenei20mm20€1,036.63
VICTOR 0324-0108 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 2 Acetilenă | AF8EQG 25DW20 0324-0108Oxigen și acetilenă2"2€340.89
VICTOR 0323-0260 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 10 Acetilenă | AF8EUP 25DW10 0323-0260Oxigen și acetilenă1010€422.28
VICTOR 0323-0261 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiune 12 Acetilenă | AF8EUQ 25DW11 0323-0261Oxigen și acetilenă12 "12€502.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0323-0302 Duză de încălzire 1 bucată Dimensiunea 10
€468.56 /unitate