Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 20728 Cuplaj cu opritor 2-1/2 x 2-1/2 inch | AB3ECC 1RPG6

VIEGA MEGAPRESS 20728 Cuplaj cu opritor 2-1/2 x 2-1/2 inch

În stoc
Element: AB3ECC Model: 20728Crucea Ref: 1RPG6
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
€135.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu Stop
Material corpCupru
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS7412100000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 20733 Cuplaj cu opritor P x P 3 x 3 inch | AB3ECD 1RPG7 207333"€172.57
VIEGA LLC 20738 Cuplaj cu opritor P x P 4 x 4 inch | AB3ECE 1RPG8 207384"€233.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20728 Cuplaj cu opritor 2-1/2 x 2-1/2 inch
€135.73 /unitate