Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25051 Cuplaj fără opritor P x P 1.5 x 1.5 in | AC6WPU 36N767

VIEGA MEGAPRESS 25051 Cuplaj fără opritor P x P 1.5 x 1.5 in

În stoc
Element: AC6WPU Model: 25051Crucea Ref: 36N767
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
€70.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1-1/2" x 1-1/2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25031 Cuplaj fără opritor P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763 250311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€26.51
VIEGA LLC 25036 Cuplaj fără opritor P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€30.12
VIEGA LLC 25041 Cuplaj fără opritor P x P 1 x 1 inch | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"€41.31
VIEGA LLC 25046 Cuplaj fără opritor P x P 1-1/4 inch | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€54.03
VIEGA LLC 25056 Cuplaj fără opritor P x P 2 x 2 inch | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"€101.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25051 Cuplaj fără opritor P x P 1.5 x 1.5 in
€70.93 /unitate