Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor VIEGA LLC 25141 P x Fnpt 1 inch 1 inch | AC6WQE 36N777

VIEGA MEGAPRESS 25141 Adaptor P x Fnpt 1 inch 1 inch

În stoc
Articol: AC6WQE Model: 25141Crucea Ref: 36N777
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
€40.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25131 Adaptor P x Fnpt 1/2 inch 1/2 inch | AC6WQC 36N775 251311 / 2 "1 / 2 "€27.33
VIEGA LLC 25136 Adaptor P x Fnpt 3/4 inch 3/4 inch | AC6WQD 36N776 251363 / 4 "3 / 4 "€31.11
VIEGA LLC 25146 Adaptor P x Fnpt 1-1/4 inch 1-1/4 inch | AC6WQF 36N778 251461.25 "1.25 "€49.45
VIEGA LLC 25151 Adaptor P x Fnpt 1-1/2 inch 1-1/2 inch | AC6WQG 36N779 251511.5 "1.5 "€57.34
Adaptor VIEGA LLC 25156 P x Fnpt 2 inch 2 inch | AC6WQH 36N780 251562"2"€85.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25141 Adaptor P x Fnpt 1 inch 1 inch
€40.90 /unitate